កូនសោរន្ធទំហំ 1/2 អ៊ីញ មានរប្រាំមួយជ្រុង
ដែកតសោ 1/2IN-HEXSKT-WS13-L60MM
លេខអត្ថបទ 071513713
EAN 4038898297512
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់គ្រាប់សោប្រាំមួយជ្រុងខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 13 ម.ម. |
ប្រវែង (L1) | 60 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 25 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |